神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 消火器・消火用品
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 消火器スタンド
消火器ボックススタンド(据置・コーナー兼用型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ホワイト
注文コード
60980815
品番
SK-FEB-FG350-1
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
据置・コーナー兼用型のスタイリッシュでオシャレな消火器ボックス(消火器スタンド)です。スチール製のコンパクトなスタンドタイプの消火器スタンド。新消火器(10型)にも対応!
色
ホワイト
仕様
据置型、コーナー兼用型
材質
スチール
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
330×230×180
仕上
焼付塗装
用途
工場・事務所・物流倉庫・商業施設等様々な場所の消火器の設置に最適です。