※本体

TC-5165BL ワイパースティック型クリーナー ツインバード 60981235 TC-5165BL ワイパースティック型クリーナー ツインバード 60981235 TC-5165BL ワイパースティック型クリーナー ツインバード 60981235 TC-5165BL ワイパースティック型クリーナー ツインバード 60981235

ワイパースティック型クリーナー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60981235 品番TC-5165BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

すいすい吸い取りながら拭き掃除ができるワイパー付です。
2.0kg未満の本体重量でお掃除らくらく。
布団ノズルで布団やベッドのお掃除にも使うことができます。
簡単にゴミ捨て出来る「楽ステ」機構搭載しています。
紙パック不要のサイクロンで経済的です。

集塵容量(L)約0.5 吸込仕事率(W)40 電源コード(m)約5.0 質量(kg)約1.8 付属品すき間ノズル(毛ブラシ付)、シート固定板、布団ノズル、巾着袋、マイクロファイバーモップ、お試しシート3枚 仕様床用吸込口:フロアータイプ(フルフラットタイプ)、スイングジョイント ブルー 消費電力(W)240 電源AC100V 50/60Hz 表示スライド( ON / OFF ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×175×1050 集塵方式サイクロン式
注意
※定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使ってください。火災・感電の原因になります。

商品説明動画

TC5165

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60981217
2021-05-20
用途:
床掃除

拭き掃除とゴミ除去を1度に済まそうと思って購入。 所が濡れぞうきんをセットして掃除すると床との摩擦が大きくて掃除機の取り回しが重すぎて女子にはむりとの苦情が出て拭き掃除は元通り別作業ですることになりました。 掃除機としては普通に良いと思います。改善案は雑巾を回すしかないのかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする