ラチェットビット&ソケット セット 27pcs

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(27点組) 注文コード60981244 品番-
販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

1/4サイズのラチェットハンドル、ビット、ソケットビットがセットになった27点組のお得なセットです。
ラチェットハンドルはアルミニウム製で軽量です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。

セット商品数27 差込角(mm[inch])6.35[1/4] 用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど セット内容【ラチェットレンチ】ソケット:4、6、8、10、13・プラス:PH0、PH1、PH2、PH3・マイナス:SL2、SL3、SL4、SL5、SL6・ヘックスローブ:T6、T8、T10、T15、T20・ポジ:PZ1、PZ2、PZ3・六角:H2.5、H3.0、H3.5、アダプター(1/4) 質量(g)300 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×85×34
注意
※用途以外では使用しないでください。

商品説明動画

モノタロウ 27pcsラチェットビット&ソケットセット.

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:173

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60981244
2021-07-26
用途:
持ち歩きも出来るので便利
製造業

常に持ち歩けるので便利ですが、4mmと6mmはあまり使わないので12mmと14mmだったら完璧でした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする