※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UX6.0×160 SDSプラスUX(クロス) ユニカ 60981286 UX6.0×160 SDSプラスUX(クロス) ユニカ 60981286 UX6.0×160 SDSプラスUX(クロス) ユニカ 60981286

SDSプラスUX(クロス)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60981286 品番 UX6.0×160
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

細径サイズでもクロス刃を実現するため、ソリッド仕様のクロス刃を採用(刃先径:3.3〜5.5mm)。超硬ヘッドによる抜群の耐久性を実現。
真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。
鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。

刃先径(Φmm)6 有効長(mm)100 全長(mm)160 シャンクSDS-plus 用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。 トラスコ品番448-9161 材質超硬チップ サイズ6×160 適合電動機軽量ハンマードリル
注意
※SDSチャックをもつ電気ドリルを使用して下さい。
※打撃モードで使用して下さい。
※ドリルビットの着脱は、始動スイッチの切れていることを確認し、さらにコンセントを抜いてから行って下さい。
※ビットがロックされるまで差し込んで下さい。
※保護メガネを使用して下さい。
※対象物に対して直角に穴あけして下さい。
※使用する電気ドリルの取扱説明書をよく読み、その指示も守って使用して下さい。

商品説明動画

SDSプラスUX UXタイプ(SDS-plus)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37026437
2023-02-12
用途:
コンクリートの穴あけ
杉田電工 様

センターからずれず驚異の切れ味が魅力、ハンマードリルで叩きながら破壊して穴を開ける原理、金属の穴あけのような切削とは全く異なる、必ずシャンクの溝にグリスを塗ってお使い下さい。

対象商品:
37026394
2019-03-31
用途:
コンクリートのあなたがあけに使いました。
有限会社木村製作所 様

同じクロスでもサンコーの方がいいかな 深さのゲージのポイントとかあるし

対象商品:
60981374
2018-05-25
用途:
岩石の穴あけ

石灰岩には問題なく使えてますが花崗岩はまだ試してないので不明。

対象商品:
60981392
2017-06-10
用途:
デッキにアンカー打ち

安い・短納期・一流メーカー。以前から使用しているので今後も購入希望。

対象商品:
60981471
2015-09-23
用途:
4ブのアンカー下穴用

他の製品より耐久性が高いとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする