使用後、小さいビットが手でとりはずせません それ以外は質感、機能ともに問題ありません
この商品はなかなか素晴らしい商品だと思います。
とても考えられていて、買って良かったと思います。
無論、本格的な整備などに使うものではなく、あくまでスクーターのメットインなどに入れておいてちょっとした時に使うかんじだと思います。
しかし、この小さなセットの中には十分な携帯性と機能性が詰め込まれており、しかも価格がかなりリーズナブルで大変気に入りました。
買って損はないと思いますし、おすすめ出来る商品です。
強いて課題点を上げるとすればT15やT27、#3はまず使うことがないので、そこをH3や6角4mmなどになってると良かったと思いました。私の場合、端からこのセットで修理や整備をしようなんて当然思っておらず、目的があくまでその場しのぎの簡易作業における利便性と携帯性なので。
何かあった時用に車のトランクに載せました
あと簡単なパーツを取り付けるために使おうと思ってます
値段が安いわりにしっかりしてると思います
T型バーにラチェット機構が付いた物は少ないので貴重です。しかも安い。残念なのは6角レンチは3、4、5、6が良く、ソケットは8、10、12、14が良い。更にエクテンションバーに長い物が加わると完璧です。toneのシブイチのセットはこの内容で完璧でしたが高いしT型バーのラチェットが無いのでこちらにして3の6角と14mmのソケットは単品で買い足しました。
セールの時に買いましたが、コンパクトなケース内に必要なビットが揃っていて文句なしです。メインのハンドルはとてもいいアイデアだと思いました。
Tハンドルの利用価値が大、ラチェットビットの動きが悪いですがソケットの大きさでラチェット機能が利用できるので便利です。ケースにまとまって工具箱でばらばらにならず良いですが、ビット個々の取り出しに特に+-ドライバー類が撮りにくいのが残念です。