コンクリートドリルチップトップビット(SDS-plus)TTタイプ・ スーパーロング

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
刃先径(Φmm)16.5
内容量1本注文コード60982013品番TTLL16.5×1000
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。

用途
コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
有効長(mm)200全長(mm)1000トラスコ品番750-2541サイズ16.5×1000シャンク径(Φmm)10刃先径(Φmm)16.5シャンクSDS-plus適合電動機軽量ハンマードリル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60982013
2020-04-01
用途: メンテナンス作業

2重壁の穴あけ、250個は1日に出来上がり、非常に効率が上った。当初3日を予定していたが、1日でできた。満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 39464661
2019-03-10
用途: 照明器具を天井スラブからアンカーで吊る為に天井ボード下からアンカーの穴空けるのに使用
ライジン建設業・工事業

切れ味良く充電のハンマードリルでも簡単に空きました。

対象商品 : 60982004
2019-02-08
用途: ダクト工事
大綱空調建設業・工事業

狭い所から使用できてとても便利です作業が.楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
1が参考にしています
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする