※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDS-maxビット

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60982083 品番 SDSMAX12.5×305
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

強力な打撃回転力をロスなく効率的に刃先に伝えるSDS-maxハンマードリル専用ビット。
チャック部からは先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮します。

刃先径(Φmm)12.5 有効長(mm)165 全長(mm)305 用途コンクリート、石材 サイズ12.5×305 シャンク径(Φmm)18 シャンクSDS-max 適合電動機SDS-maxハンマードリル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:87

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60982031
2021-07-12
用途:
屋外倉庫のアンカー固定
教育・研究機関

駐車場の一角に倉庫を組み立てて取扱説明書に従いコンクリートの床
にこのビットを使い10ミリ径の穴をあけて打ち込みアンカーを取り付け
この倉庫を固定しました。何も問題はありませんでした。

対象商品:
60982424
2018-07-09
用途:
コンクリートの穴あけ

普通に使用できる、下穴を空けてからの方がブレない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする