KF92029-KS034 空調風神服 長袖シャツ (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60983459 KF92029-KS034 空調風神服 長袖シャツ (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60983459 KF92029-KS034 空調風神服 長袖シャツ (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60983459 KF92029-KS034 空調風神服 長袖シャツ (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60983459 KF92029-KS034 空調風神服 長袖シャツ (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60983459 KF92029-KS034 空調風神服 長袖シャツ (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60983459

空調風神服 長袖シャツ (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 60983459 品番 KF92029-KS034
参考基準価格(税別)¥24,780 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

警備などにオススメのシャツタイプの風神服。

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022) シルバー サイズ5L 胸囲(cm)142 肩幅(cm)58 袖丈(cm)62 着丈(cm)84 素材ブロード ポリエステル75%・綿25%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする