KF92029-KS034 空調風神服 長袖シャツ (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60983495 KF92029-KS034 空調風神服 長袖シャツ (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60983495 KF92029-KS034 空調風神服 長袖シャツ (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60983495 KF92029-KS034 空調風神服 長袖シャツ (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60983495 KF92029-KS034 空調風神服 長袖シャツ (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60983495 KF92029-KS034 空調風神服 長袖シャツ (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60983495

空調風神服 長袖シャツ (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット サイズ3L サックス 注文コード60983495 品番KF92029-KS034
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,780
この商品はサイズ・色など18種類から選べます 他の種類を見る

警備などにオススメのシャツタイプの風神服。

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022) サックス サイズ3L 胸囲(cm)130 肩幅(cm)54 袖丈(cm)60 着丈(cm)82 素材ブロード ポリエステル75%・綿25%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする