KF90470G-KS034 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60984055 KF90470G-KS034 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60984055 KF90470G-KS034 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60984055 KF90470G-KS034 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60984055 KF90470G-KS034 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60984055 KF90470G-KS034 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60984055

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット サイズ6L ネイビー 注文コード60984055 品番KF90470G-KS034
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥25,180 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はサイズ・色など27種類から選べます 他の種類を見る

高所作業向け機能が満載のフルハーネス仕様ブルゾン。

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022) ネイビー サイズ6L 胸囲(cm)156 肩幅(cm)62 袖丈(cm)58 着丈(cm)70 素材交繊トロピカル ポリエステル74%・綿25%・複合繊維(ポリエステル)1%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする