オフセットアダプター17mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60986050 品番AOA-17
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

隙間のボルトを電動で締める。

用途電気設備の架台、ダクトレールなどに 質量(g)312 最大トルク(N・m)230 本体寸法(mm)38×215×24.2
注意
※40Vインパクト対応(18Vにも対応)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする