画像準備中

超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ)

(28件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 口径(Φmm)44 全長(mm)101 注文コード60990772 品番MCTR-44
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は口径・全長など53種類から選べます 他の種類を見る

ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。
25mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。
トリプル刃(3枚組刃)設計により、従来品(平刃)に比べ、より軽くスピーディな穿孔とロングライフ(長寿命)を実現。
カスデルスプリング標準装備(口径/20mm以上)/パイプ・ステンレス対応
10mm/13mmチャック兼用シャンク

全長(mm)101 用途鋼板(HB200以下)、ステンレス板(10mm以下)、パイプ材、アルミ板(5mm以下)、FRP板、塩ビ板、樹脂板 材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS) サイズ44 シャンク径(Φmm)10/13 口径(Φmm)44 有効長(mm)25 適合電動機電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
注意
※チップ欠けを起こしますので、超硬刃先を硬いものにぶつけたり、センタードリル貫通時に被削材に強く当てないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10041114
2024-07-31
用途:
鋼材の穴あけに
建設業・工事業

鋼材の穴あけに使用しましたが、他のメーカーよりセンタードリルがちょっと短いため、肉厚の鋼材、15o以上の鋼材を開けるとき、センタードリルがあく前にホールソーの刃が届いてしまい、負荷がかかって一発でセンタードリルが折れました。幸い他社のセンタードリルの余があったので何とかなりましたが、懐を深く取っているのにセンタードリルが短いのはアンバランスです。意味がない。
ぜひもう少し長くしてほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
10041087
2024-05-26
用途:
ステンレス材の穴明け

いつも使っています。他のものを使っていたが、すぐにチップが取れてしまうので、これに変えました。一番長く使える。

対象商品:
10041132
2021-09-22
用途:
鋼材の穴開け
五藤工業所 様 (製造業)

色々なメーカーが出品していてどれにしようか迷った中で、まあまあな値段の本製品を購入、他メーカーの使用コメントですぐに歯が欠けたとかセンターが狂ったなど苦情が見られていて心配しましたが、いざ6o鋼板に穴開けしましたがしっかり潤滑剤を塗布しながら少しの力で綺麗な穴が開けれました。後はどの位の耐久性が有るかです。再購入考えています。

1人が参考にしています
対象商品:
10041035
2021-03-08
用途:
プラスチック(ABS)ケース(3mm厚)の穴あけ
建設業・工事業

アルミ板(2o厚)の穴あけで非常に快適だったので、プラにも使いました。
穴あけ自体はスムースで何の問題も無かったのですが、プラ材が熱でセンタードリルの穴に食いついてしまい、ラジペンでほじくりだしました。
また細かい切り粉が静電気で周囲に付着して清掃に手間どりました。
プラ加工では養生に気を付けないといけないですね。

対象商品:
10041175
2021-05-17
用途:
穴あけ加工
有限会社 レプサ 様

先ほど満足度を間違えてしまいました不満にクリックしましたが満足
しています

対象商品:
10041315
2021-04-27
用途:
SUS板の穿孔
電気・ガス・熱供給・水道業

他のサイズで 使用していたので 切れ味抜群は承知していましたが

口径が大きくても 切れ味抜群

対象商品:
10041017
2021-04-13
用途:
制御盤の配線時
有限会社ジュート 様

対象の材料は鉄で3mm以下の薄板ですが、価格と穴開け能力を他の商品と比較すると一番コスパが良い商品だとおもいます。

対象商品:
10040974
2020-07-11
用途:
鉄板への穴あけ加工

素晴らしい切れ味です。文句無し。センターのバネがすぐなくなりましたが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする