※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メタコアマックス50(Hタイプ)日立用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60991436 品番 MX50H-20.0
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

SM/SN鋼板も高精度スピード穿孔。オーバーラップ穿孔も可能。
3枚組刃、特殊超硬チップ等ユニカ独自のテクノロジーを結集。刃先損傷が少なく、安定した切削性能を発揮。
4条ねじタイプの磁気ボール盤に直接取付可能。

有効長(mm)50 用途鋼板(HB300以下)、鋳鉄板 全長(mm)80 サイズ20 シャンク径(Φmm)M18 口径(Φmm)20 適合電動機磁気ボール盤
注意
※メタコアMAX(4条ねじタイプ)には、別売りセンターピンはございません。
4条ねじタイプの磁気ボール盤は、センターピンが磁気ボール盤に組込まれております。(センターピンは電動機メーカーよりご購入ください。)
※卓上ボール盤、フライス盤等の工作機械で使用される場合は、ワンタッチタイプを使用し、別売りのシャンクアッセンブリーにて取付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする