KF92046-KS034 空調風神服 ツナギ (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60992507 KF92046-KS034 空調風神服 ツナギ (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60992507 KF92046-KS034 空調風神服 ツナギ (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60992507 KF92046-KS034 空調風神服 ツナギ (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60992507 KF92046-KS034 空調風神服 ツナギ (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60992507 KF92046-KS034 空調風神服 ツナギ (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60992507

空調風神服 ツナギ (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 60992507 品番 KF92046-KS034
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥27,780 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

脚にも空気が巡るツナギタイプの風神服。

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022) ネイビー サイズLL 胸囲(cm)138 股下(cm)76 ウエスト(cm)110 肩幅(cm)56 袖丈(cm)58 素材ブロード ポリエステル75%・綿25%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする