曜日別特売

超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ)

(4件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個口径(Φmm)58注文コード60992556品番MCS-58
参考基準価格(税別)¥15,700販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

超硬ホールソーの標準タイプ。
ステップセンタードリルPAT.Pの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。
ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。
ボール盤ではご使用になれません。

用途
薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)、ERP板、塩ビ板、樹脂板
有効長(mm)4.5シャンク径(Φmm)10/13材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)サイズ58口径(Φmm)58シャンクストレートシャンク適合電動機電気ドリル・振動ドリル(回転専用)周速(m/min)(ステンレス鋼)25~35、(普通鋼)40~60、(アルミニウム)60~100
注意
※シャンク三面部をしっかりとチャッキングし、シャンクが揺れたり、抜け落ちないようにして下さい。
チップ欠けを起こしますので、超硬刃先を硬いものにぶつけたり、センタードリル貫通時に被削材に強く当てないで下さい。
噛み込みや、チップ欠けを起こしますので、穿孔中の回転数は、極度に低下させないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37026017
2022-05-24
用途: 穴あけ
ニューテレス・テクノ株式会社建設業・工事業

注文後すぐに届きました。
とても強力で穴あけ作業がスムーズに完了しました。

対象商品 : 10039687
2020-03-27
用途: 制御盤の孔開け

問題無く使用出来ました。価格も手ごろで有難いです。

対象商品 : 10039732
2014-05-21
用途: 制御盤の穴あけ

きれいに穴明けが出来る。今まで使用したものでは1番いいホールソーです

対象商品 : 16317193
2015-09-25
用途: 電気工事
マイ電気商会建設業・工事業

よく切れます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする