画像準備中

超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ)

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 口径(Φmm)64 注文コード60992601 品番MCS-64
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品は口径・内容量など63種類から選べます 他の種類を見る

超硬ホールソーの標準タイプ。
ステップセンタードリルPAT.Pの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。
ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。
ボール盤ではご使用になれません。

有効長(mm)4.5 シャンク径(Φmm)10/13 用途薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)、ERP板、塩ビ板、樹脂板 材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS) サイズ64 口径(Φmm)64 シャンクストレートシャンク 適合電動機電気ドリル・振動ドリル(回転専用) 周速(m/min)(ステンレス鋼)25〜35、(普通鋼)40〜60、(アルミニウム)60〜100
注意
※シャンク三面部をしっかりとチャッキングし、シャンクが揺れたり、抜け落ちないようにして下さい。
チップ欠けを起こしますので、超硬刃先を硬いものにぶつけたり、センタードリル貫通時に被削材に強く当てないで下さい。
噛み込みや、チップ欠けを起こしますので、穿孔中の回転数は、極度に低下させないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37026017
2022-05-24
用途:
穴あけ
ニューテレス・テクノ株式会社 様 (建設業・工事業)

注文後すぐに届きました。
とても強力で穴あけ作業がスムーズに完了しました。

対象商品:
10039687
2020-03-27
用途:
制御盤の孔開け

問題無く使用出来ました。価格も手ごろで有難いです。

対象商品:
10039732
2014-05-21
用途:
制御盤の穴あけ

きれいに穴明けが出来る。今まで使用したものでは1番いいホールソーです

対象商品:
16317193
2015-09-25
用途:
電気工事
マイ電気商会 様 (建設業・工事業)

よく切れます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする