※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H.S.S.ハイスホールソー 排水マス用

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60992854 品番 HSS-VU40(53)
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

塩ビ排水マス、塩ビ管VUパイプ専用のハイスホールソー。シールパッキンを装着できる口径で穴あけ可能。塩ビVUパイプの接続が容易

全長(mm)112 用途塩ビ管VUパイプ専用 サイズ53 シャンク径(Φmm)13 口径(Φmm)53 有効長(mm)38 シャンクストレートシャンク 適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
注意
※ボール盤ではご使用になれません。塩ビVUパイプ専用ですので、他の被削材には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60992863
2021-04-07
用途:
排水マス穴あけ時
建設業・工事業

商品の価格も手ごろで、手持ちのドリルに取り付けられるため購入してよかったです。

対象商品:
60992863
2019-12-15
用途:
パイプの穴あけ
その他業種

排水口を増設するために購入。取出しにはミヤコの排水管取出チーズを使用しました。
取出しは50で、取出チーズの説明書では60mmから62mmのホールソーが必要とありましたが、ユニカのは65mmしかありません。使ってみましたが、特に取り付けに問題になるような感じではありませんでした。

ホールソーは初めて使いましたが、特に問題なくパイプに穴あけができました。
ただパイプは表面が滑るので、最初にポンチで印を付けるか小さいドリルで穴を空けておくなどしておくと良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする