大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
同心止め輪 穴用 (鉄/生地)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(8個)
注文コード
60994841
品番
BR AR-30
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
呼び
BR AR-30
寸法d3(mm)
(最小)31.4
材質
鉄
寸法t(mm)
1.5
表面処理
生地
形状
穴用同心止め輪
寸法b(mm)
2.3
寸法d1(mm)
30
寸法d2(mm)
31