電気カルチベータ

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60994884 品番ACV-1500
参考基準価格(税別)¥72,900 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

●低騒音で住宅地でも安心して使えるナタ爪を採用したハイパワー仕様の電気カルチベータです
●本格的なナタ爪を採用しておりフレンチ刃に比べ摩耗しにくく土の反転性に優れています
●エンジン式と比べて低騒音で排気ガスが出ず操作やメンテナンスも簡単です
●トリガを使って簡単に動く・止まるの操作ができて余った燃料の抜き取りやキャブレターの管理など面倒なメンテナンスも不要です
●エンジン式で発生する排気ガスが出ないのでビニールハウスなどの温室でも安心して使用できます
●電気で動かすモーターを動力にしているので従来のエンジン式に比べて騒音が小さく住宅地など近隣が気になる環境でも安心です

耕うん幅(mm)360 耕深(mm)280 電源(V)単相100 消費電力(W)1400 用途耕うん、中耕、培土、除草 付属品抵抗棒(車輪付)×1・延長コード(10m)×2・コードストラップ(ベルトフック付)×1 材質ハウジング:PA/ローターASSY:鉄/ギヤケース:アルミ 質量(kg)18.5 電流(A)15 刃形ナタ爪 コード長さ(m)0.36 定格電流(A)15 型番ACV-1500 電源(単相/V)100 絶縁方式二重絶縁 能力(mm)(最大耕うん幅)360、(最大耕深)280 電源タイプAC電源式
取扱説明書:(1.57MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用してください
※スイッチを入れると同時にナタ爪(回転部)が回転しますので安全を十分に確かめてから始動してください
※作業中はナタ爪(回転部)を石や硬いものに当てないようにしてください
※ナタ爪(回転部)が延長コードの上を通ったり、延長コードがナタ爪(回転部)に巻付いたりしないようにしてください
※1回の作業時間は20分以内とし、10〜20分休憩してください

商品説明動画

リョービの電気耕うん機(カルチベータ) ACV-1500ーパワフルな動力性能
この動画は、8人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:280

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60994884
2023-04-06
用途:
家庭菜園の畑
その他業種

約15坪の畑です。毎年春と秋に使用しています。これまで15回ほど使用しました。トリガーがプラスチックなので簡単に折れました。でも折れ残った部分が結構ありましたので運転には不自由していません。電動の割には力強いです。未だに方向転換には苦労しています。

対象商品:
60994884
2021-10-22
用途:
家庭菜園
アイング株式会社 様

10坪の畑、家が接近の為電動で静かでストレスがない。
思いのほか力が有り満足している。
培土器 カルチベータ用を深くで使用すると力不足。
うねを作る為中程度で使う分には、問題無。

5人が参考にしています
対象商品:
60994884
2016-04-07
用途:
家庭園芸用
農・林・水産業

とにかく軽くて音が静かなので、操作性が抜群によいです。作業をしているときのコードの処理がちょっと面倒ですが、柱を立てて上からコードをとると、全然気になりません。エンジン式と違って、コードをつなぐだけですぐ作業が始められます。各部の素材がプラスチックのようなので、耐久性はあまりないかな。

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耕うん機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする