理研オプテック
理研オプテックの メガネ・ゴーグル・防災面
理研オプテックの 安全ゴーグル
理研オプテックの その他安全ゴーグル
ヘルメット取付式VFコート安全ゴーグル M20C
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60994997
品番
M20C-VF SPB/MP
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
透明性の高いシンプルなフレーム。
適合
(ヘルメット)MPタイプ
仕様
ベンチレータあり
質量(g)
98
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
160×80×61
フレーム色
クリア
材質(フレーム)
軟質エンビ
材質(レンズ)
ポリカーボネート0.8mm
材質(バンド)
伸縮バネ