※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KW-3 ジグソーブレード金工用 兼用型 河部精密工業(KSK) 60995112 KW-3 ジグソーブレード金工用 兼用型 河部精密工業(KSK) 60995112 KW-3 ジグソーブレード金工用 兼用型 河部精密工業(KSK) 60995112

ジグソーブレード金工用 兼用型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2本) 全長(mm)75 山数24 注文コード60995112 品番KW-3
参考基準価格(税別)¥619 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は全長・山数・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

刃形は独自設計の形状を採用し、ブレードの長寿命を保障します。
材料は鉄工切断に耐久力を発揮するJISSKH(ハイス)材を使用しています。

全長(mm)75 用途鉄工の切断に トラスコ品番485-3482 材質ハイス鋼(SKH) タイプ兼用型 山数24 適合機種メーカー日立・マキタ・リョービ・B&D他 切断能力(mm)ステンレス:0.3〜3 適合材ステンレス用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60995094
2021-02-15
用途:
ジグソーの付属刃の交換

ジグソーの金属用付属刃が刃こぼれして使用不可になったので、こちらの商品を代替品として購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする