画像準備中

ジグソーブレード金工用 兼用型

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2本) 全長(mm)90 山数10 注文コード60995137 品番KW-14
参考基準価格(税別)¥563 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
この商品は全長・山数・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

刃形は独自設計の形状を採用し、ブレードの長寿命を保障します。
材料は鉄工切断に耐久力を発揮するJISSKH(ハイス)材を使用しています。

全長(mm)90 用途鉄工の切断に 材質ハイス鋼(SKH) タイプ兼用型 山数10 適合機種メーカー日立・マキタ・リョービ・B&D他 切断能力(mm)鉄板:1〜5 適合材FRP・アルミ用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60995094
2021-02-15
用途:
ジグソーの付属刃の交換

ジグソーの金属用付属刃が刃こぼれして使用不可になったので、こちらの商品を代替品として購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする