曜日別特売

ジグソーブレード金工用 兼用型

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(2本)山数14注文コード60995155品番KW-112
参考基準価格(税別)¥788販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

刃形は独自設計の形状を採用し、ブレードの長寿命を保障します。
材料は鉄工切断に耐久力を発揮するJISSKH(ハイス)材を使用しています。

用途
鉄工の切断に
全長(mm)75材質ハイス鋼(SKH)タイプ兼用型山数14適合機種メーカー日立・マキタ・リョービ・B&D他切断能力(mm)鉄板:1~5適合材鉄工厚板用(バイメタル材)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60995094
2021-02-15
用途: ジグソーの付属刃の交換

ジグソーの金属用付属刃が刃こぼれして使用不可になったので、こちらの商品を代替品として購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする