河部精密工業(KSK)
河部精密工業(KSK)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
河部精密工業(KSK)の ジグソーブレード
ジグソーブレード木工用 兼用型
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
全長(mm)
90
山数
6
注文コード
60995295
品番
K-1061
参考基準価格(税別)
¥1,125
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
この商品は
全長・山数・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
90
材質
刃物鋼(SK)
タイプ
兼用型
山数
6
適合機種メーカー
日立・マキタ・リョービ・B&D他
切断能力(mm)
木材:5〜50
適合材
木工高速切断用