河部精密工業(KSK)
河部精密工業(KSK)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
河部精密工業(KSK)の ジグソーブレード
ジグソーブレード金工用 ボッシュ型
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2本)
注文コード
60995331
品番
KW-13
参考基準価格(税別)
¥619
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
刃物鋼(SK)
全長(mm)
90
タイプ
兼用型
山数
12
適合機種メーカー
日立・マキタ・リョービ・B&D他
切断能力(mm)
新建材・樹脂:3〜50
適合材
新建材・プラスチック用