※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
河部精密工業(KSK)
河部精密工業(KSK)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
河部精密工業(KSK)の ジグソーブレード
ジグソーブレードプラスチック用 兼用型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2本)
注文コード
60995356
品番
BW-118B
参考基準価格(税別)
¥563
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
刃形は独自設計の形状を採用し、ブレードの長寿命を保障します。
材料は鉄工切断に耐久力を発揮するJISSKH(ハイス)材を使用しています。
用途
鉄工の切断に
鉄厚物
全長(mm)
75
有効刃長(mm)
50
仕様
【切断方向】引刃
トラスコ品番
485-3369
材質
ハイス鋼
形状
ボッシュ型
厚さ(mm)
0.9
質量(g)
15
山数
14
適合機種メーカー
日立・マキタ・リョービ・B&Dなどの一部機種、ボッシュ(全機種)
切断能力(mm)軟鋼板
1〜5
切断能力(mm)鉄工
1〜5