BW-111C ジグソーブレード木工用 ボッシュ型 河部精密工業(KSK) 60995392

 

BW-111C ジグソーブレード木工用 ボッシュ型 河部精密工業(KSK) 60995392
BW-111C ジグソーブレード木工用 ボッシュ型 河部精密工業(KSK) 60995392
BW-111C ジグソーブレード木工用 ボッシュ型 河部精密工業(KSK) 60995392
BW-111C ジグソーブレード木工用 ボッシュ型 河部精密工業(KSK) 60995392

ジグソーブレード木工用 ボッシュ型

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(2本)有効刃長(mm)75山数9注文コード60995392品番BW-111C
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

材料は木工切断に最適なJISSK材を使用しています。
刃付けはホブカッターによる切削シャープエッジ加工です。

用途
木工の切断に
一般木材
全長(mm)100有効刃長(mm)75仕様【切断方向】引刃トラスコ品番485-3342材質刃物鋼形状ボッシュ型厚さ(mm)1.3質量(g)18山数9適合機種メーカー日立・マキタ・リョービ・B&D等の一部機種、ボッシュ(全機種)切断能力(mm)木材10~50切断能力(mm)木工10~50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60995392
2015-03-20
用途: 木工
sonny engineering自動車・二輪車・自転車関連業

タイプが色々揃っていて、作業に合わせてチョイスできる。
価格も安いので、まとめて購入するのがお得です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする