※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
河部精密工業(KSK)
河部精密工業(KSK)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
河部精密工業(KSK)の ジグソーブレード
ジグソーブレードプラスチック用 ボッシュ型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2本)
注文コード
60995496
品番
BW-101BR
参考基準価格(税別)
¥675
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
刃付けはダイヤモンド工具による高精度エッジ加工です。
ブレード左右両サイドから研磨テーパー加工です。
全長(mm)
100
有効刃長(mm)
75
用途
新建材プラスチックの切断に
仕様
押刃
トラスコ品番
485-3326
材質
刃物鋼
形状
ボッシュ型
厚さ(mm)
1.3
質量(g)
18
山数
12
適合機種メーカー
日立・マキタ・リョービ・B&D等の一部機種、ボッシュ(全機種)
切断能力(mm)
【新建材】3〜30、【新建材樹脂】3〜30
切断能力(mm)プラスチック
3〜30