充電自動変速ドリルドライバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60996406 品番EZ7443X-H
参考基準価格(税別)¥48,200 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

High⇔Lowを自動変速。通常のHIgh/Low切り替えもOK。
驚きのスタミナ!4.2Ah電池搭載。
急なロックで自動停止するロック保護付。
木工ドリルの先端が釘に当たった場合や、ホールソーの刃が部材に引っかかった場合など、急激な負荷がかかった時には自動停止します。
優れた防塵・耐水設計。国際規格(IEC60529適用)「IP56」試験合格。

ねじ締め能力
(目安・フル充電で)
Highモード/木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約1200本、Highモード/テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約750本
穴あけ能力(mm)
(目安・フル充電で)
Highモード/金工ホールソー・SPC(Φ21×1.6mm)約25穴、Lowモード/金工ホールソー・SPC(Φ33×1.6mm)約20穴、
Auto・Highモード/木工・米松(Φ18×120mm)約95穴、Auto・Lowモード/木工・ツーバイ(Φ24×76mm)約60穴
バッテリー電圧(V)14.4 チャック(mm)キイレスチャック(1.5〜13) 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)自動変速(Auto)28[286]、高速10[102]、低速28[286] 充電時間(分)54 クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約0.5〜4.4[5〜45]まで約0.23[2.36]きざみ) バッテリーLSタイプEZ9L45(容量4.2Ah・リチウムイオン) 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)199×254×62 質量(kg)2.3(バッテリー装着時) 防塵防水性能IP56 付属品電池パック・充電器・ケースは別売です 仕様Auto・高速・低速、18段クラッチ、手締め機能、ブレーキ付、LEDライト、リチウムイオン電池LS 用途ネジ締め、穴あけ トラスコ品番467-9865 回転数(min-1[回/分])(Auto)高速/160〜1400、低速/60〜400
注意
※本体が動かないようにしっかりと保持してください。本体が動くと、保護機能が働きません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする