FUJIOH(富士工業)
FUJIOH(富士工業)の キッチン
FUJIOH(富士工業)の レンジフード・換気扇
FUJIOH(富士工業)の システム部材
L形ダクト
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60996871
品番
#FJ-LD-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
排気方向を変える場合に使用します。
亜鉛めっき鋼板製。
消費電力(W)(50/60Hz)
101/111(強)
45/45(弱)
騒音値(dB)(50/60Hz)
42/40(強)
29/27(弱)
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
590/550(強)(0Pa)、315/290(弱)(0Pa)
480/450(強)(100Pa)、-/-(弱)(100Pa)
付属品
レンジフードフィルター×1枚、前幕板×1枚、木ねじ×2個、座付木ねじ×4個、排気口×1個、ソフトテープ×1個
質量(kg)
13
色
ホワイト
タイプ
シロッコファン
間口(mm)
600
スイッチ
押しボタン式(切、弱、強、照明)
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
照明装置
ミニ電球 1個付(E17)
電源コード
プラグ付ビニル平形コード0.75mm
2
2芯
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60996871
#FJ-LD-15
60996887
#FJ-LD-15
L形ダクト
FUJIOH(富士工業)
1個
¥
4,798
税込
¥
5,278
注文コードが変更になりました