曜日別特売
- 吐出高圧ホース(高圧洗浄機MRO-1400用部品) モノタロウ 60997307

モノタロウ

吐出高圧ホース(高圧洗浄機MRO-1400用部品)

(7件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード60997307品番-
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品種別吐出高圧ホース5m
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60997307
2021-03-30
用途: 掃除
卸売・小売業

MRO-1400を購入したので、延長用のホースと思って購入しましたが、延長用では無く、購入時に付属しているホースと同じ(未開封で長さは未確認)物でした。
延長ホースまたは、MRO-高圧ホース用の継ぎ足し用ジョイントの様な接続接手は、無いのでしょうか?

1が参考にしています
対象商品 : 60997307
2021-02-10
用途: 洗車など

洗浄機とのコネクタ部分が摩耗してぬけやすくなる
ホースが折れやすい

対象商品 : 60997307
2020-06-25
用途: 外壁の清掃
その他業種

マキタの高圧用の換え用にですが、本体に取り付けられないのでもう1本購入しステン丸ニップル1/2でつないでます。長いと作業がスムーズに出来ます。そして1本で使うときは、ステンニップル1/2とステンねじ込み径違いソケット1/2 x 1/4と1/4ねじ込みカプラで、エンジンクリーナーを取り付けて狭い奥深い隙間の上下の汚れを取り除いてます。

2が参考にしています
対象商品 : 60997307
2020-06-11
用途: 集塵機の洗浄

本体はコスパもよく6年経った現在も重宝に使用しておりますが、この度ホースが劣化したためこちらを購入しました。本体は販売してないようで焦りましたが交換パーツの取り扱いはあり助かりました。こちらも格安でありがたいです。本体についてもいい買い物をしたと改めて感じています。

対象商品 : 60997307
2018-09-03
用途: 脱水機他掃除の時使用
製造業

注文後二日で到着し、急ぎの作業に間に合いました
この高圧洗浄機は軽く、持ち運びも簡単で、様々な場所の洗浄に
便利です、また、部品単価も安く、満足しています

対象商品 : 60997307
2016-06-13
用途: 洗車、家の外壁洗浄等

他社製品と比べ、CPがすぐれていますし品質的にも遜色ありません。

対象商品 : 60997307
2014-07-27
用途: 延長用として入手が間違い(怒)

高圧洗浄機MRO-1400専用延長として入手したがカプラーが合わず使えず、モノタロウ問い合わせたが水道接続カプラーのコマーシャルで意味不明!?使えなく非情に残念

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございませんでした。延長ホースが発売開始になる場合は、各メーカーに習い、「延長」という名称を入れるようにいたします。貴重なご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この商品は5mですが、ほかの長さはありますか。
回答:
他の長さのホースは取扱いがございません。5mのみでございます。
2020-12-16
質問:
本体(注文コード:22923732)に付属しているホースの延長用として使用できますか?(付属5m+こちらの商品5m=10m)

回答:
こちらのホースは延長用としてご使用頂けません。
2020-12-16
質問:
ホースの両端の規格(ネジ接続等)を教えてください。
回答:
こちらは注文コード:22923732【MRO-1400】の専用部品でございます。
部品の寸法、形状等の仕様のお問合せには対応しておりません。
2020-12-16
質問:
注文コード:22923732に適合する商品で、この商品以外に取扱いのある部品は何ですか。
回答:
下記一覧をご参照くださいませ。
【高圧洗浄機用アクセサリー】
https://www.monotaro.com/s/c-18510/b-1319/
2020-12-16
質問:
ホース内径を教えて下さい。
回答:
商品ページに記載の適合本体【大阪魂高圧洗浄機MRO-1400、注文コード:22923732】の専用部品でございます。
専用部品の寸法、形状等の仕様のお問合せには対応しておりません。
2020-12-16
すべてのFAQを表示する

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする