ホースバンド(高圧洗浄機MRO-1400用部品)

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60997361 品番-
販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途本来の目的以外の用途では使用しないでください。 仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品 適合MRO-1400用 種別ホースバンド
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:336

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60997361
2021-02-01
用途:
重機のメンテナンス時
初見興業 様 (建設業・工事業)

油圧ホースが切れてしまい、ホームセンターの水道用のバンドを買いましたかがバンドをきつく閉めてしまうと直ぐにバンドが壊れ使えなくなり、モモタロウ商品の油圧バンドががありましてので購入する事にしました。

対象商品:
60997361
2019-12-21
用途:
農作業に
農・林・水産業

他社のものと遜色なく、問題もなく、使えます。
多少安い分、こちらの方がお得だとも言えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする