- 吸水コネクター(高圧洗浄機MRO-1400用部品) モノタロウ 60997377

モノタロウ

吸水コネクター(高圧洗浄機MRO-1400用部品)

(4件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード60997377品番-
販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品適合高圧洗浄機MRO-1400種別吸水コネクター
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60997377
2015-03-15
用途: リョービAJP-1600に使用
河野公司事務所その他業種

純正品の破損による交換に使用しています、純正品\1,890に比べて\282と安いので助かります。

3が参考にしています
対象商品 : 60997377
2014-01-24
用途: 高圧洗浄機の部品交換

太いホースに挿入できるタイプで、頭の部品を外すと、水流が出ない構造になっているので、便利ですので、購入しました。

対象商品 : 60997377
2014-07-04
用途: 住宅廻りの清掃

ホースの脱着を4~5回行うとOリングが切れてしまいます。
改善するか、専用のOリングのセットを販売して欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 60997377
2014-04-14
用途: 高圧洗浄機に使用

格安で入手でき満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする