MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 釘
MAX(マックス)[事務用品・工具]の ワイヤ連結釘
ワイヤー連結釘 カラーN釘
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(120本×10巻)
長さ(mm)
90
注文コード
60997404
品番
FC90W8-LH(N90)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
JIS適合品
N90釘
適合規格
JIS適合品
N90釘
長さ(mm)
90
頭部径(Φmm)
8.6
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
3.8
適合釘打機
HN-90N4、HN-90X1
トラスコ品番
444-6283
材質
軟鋼線材
分類
鉄釘
連結方式
ワイヤ
胴部形状
スムース