コカ・コーラ
コカ・コーラの ソフトドリンク
コカ・コーラの 炭酸飲料
ファンタ
(2件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1.5L×6本)
注文コード
60997449
品番
52479
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥2,482
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
1500
種別
オレンジ
原材料
果糖ぶどう糖液糖、オレンジ果汁、オレンジエキス/ 炭酸、香料、酸味料、ビタミンC、カロチン色素、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)
アレルギー
オレンジ
栄養成分
(100mL当たり)エネルギー:42kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:10.5g、食塩相当量:0.01g、ビタミンC:33mg
種類
炭酸飲料
シリーズ
ファンタ
容器
ペットボトル
本数
6
アズワン品番
65-0350-02
カロリー(kcal)
42(100ml当たり)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。