ファンタ

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1.5L×6本) 注文コード60997458 品番52481
参考基準価格(税別)¥2,520 販売価格(税込) ¥2,482
販売価格(税別)
2,298
この商品は内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)1500 種別グレープ 原材料果糖ぶどう糖液糖、ぶどう果汁、ぶどうエキス/炭酸、香料、酸味料、着色料(カラメル、アントシアニン)、保存料(安息香酸Na)、甘味料(ステビア)、ビタミンB6 アレルギーなし 栄養成分(100mL当たり)エネルギー:40kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:10g、食塩相当量:0.01g、ビタミンB6:0.4mg 種類炭酸飲料 シリーズファンタ 容器ペットボトル 本数6 アズワン品番65-0350-01 カロリー(kcal)40(100ml当たり)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42814888
2024-05-30
用途:
水分補給
建設業・工事業

飲料物の価格高騰は、厳しいです。
少しでも、安く購入したいです。

対象商品:
42814879
2024-04-28
用途:
配布用
適斎塾 様

最近飲料が値上がりしているので、ミニサイズを購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする