コカ・コーラゼロシュガー

(4件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1.5L×6本) 注文コード60997528 品番52501
参考基準価格(税別)¥2,520 販売価格(税込) ¥2,590
販売価格(税別)
2,398
この商品は内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

「コカ・コーラ ゼロ」は、2007年6月の発売以来、「コカ・コーラ」ならではの特別なおいしさを、カロリーゼロ・保存料ゼロ・合成香料ゼロで提供してきました。
強い炭酸感と豊かなコークの味わいを楽しめます。

容量(mL)1500 原材料炭酸、カラメル色素、酸味料、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、香料、カフェイン 栄養成分(100mL当たり)エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、糖類:0g、食塩相当量:0.01g 種類炭酸飲料 シリーズコカ・コーラゼロ 容器ペットボトル 本数6 アズワン品番65-0350-09 カロリー(kcal)0(100ml当たり) アレルギーなし
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57479197
2023-12-05
用途:
冬でもコーラ
その他業種

大好きなコーラ 冬はこのサイズが有り難いです 飲み切りサイズ見た目も可愛くて気に入っております

2023-11-19
用途:
運送
便利屋ジェド 様 (サービス業)

喉が渇いた時には、いつもコーラゼロにしてます。ありがたい爽快感がたまりません。

対象商品:
42814653
2020-03-29
用途:
さっぱりとした爽快感が欲しいとき
製造業

カフェインゼロと勘違いして購入しました。夜寝る前に飲むのでカフェイン無しが欲しかったのですが、昼間に飲んでいます。飲みきりサイズで重宝しています。300ミリ

対象商品:
42814653
2019-08-29
用途:
空調整備がない現場等
株式会社ソウケン 様 (運輸・通信業)

300mLを購入したのですが、飲み切ることができ、休憩時間にも丁度いい料で大活躍しております。炭酸が一番とのことです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする