全天テープ (両面粘着) No.6924

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 60997693 品番 No.6924
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

防水性・耐水性・気密性・水密性・耐久性にすぐれています。
段差にも追従し、しっかりと密着します。
熱軟化による汚染が少なく、施工性にすぐれます。
低温領域において、従来品よりも良好な粘着力を有しています。

テープ幅(mm)75 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.4 基材不織布 粘着力(アルミ板)24(針葉樹合板)18(不織布系透湿防水シート)8N/25mm、9.6N/10mm 特性防水性、耐水性、気密性、水密性、耐久性 伸度(%)18 引張強度(N/10mm)18 剥離紙あり 適合用途防水・耐水・屋外 主なワーク大面材、パーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:580

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60997702
2024-05-02
用途:
ため池ゴムシート補修用として
株式会社平建設 様

いつもこの商品を購入するときはため池の修繕時ですが使いやす、くしっかり水をためてくれるので助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
60997684
2021-10-27
用途:
透湿防水シート用の防水テープ
日東電工株式会社 様 (製造業)

寒い時期でも、よくひっついたので、とても優秀だと思いました。粘着剤も厚いので、アクリルの防水テープよりも、信頼できます。

対象商品:
60997684
2016-12-04
用途:
遮熱シート貼り時の機密用接着
住環境テクノサービス株式会社 様

粘着力は問題なし。剥離紙がもっと簡単に剥離できると助かる。

1人が参考にしています
対象商品:
60997684
2018-06-14
用途:
防草シートの接合

防草シートの接合に使う為、購入しましたが、防草シートに浸透した雨がシールの接着力を弱くさせるせいか、期待した接合力は得られませんでした。

2人が参考にしています
対象商品:
60997702
2018-04-17
用途:
ゴムを強力につけたい時に
製造業

ゴムを強力につけたい時に購入 しかし小さい面積だとぐにゅぐにゅして側面も黒く汚れた感じだったので目的を変更し大きくて目立たないとこで使用するようにしました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする