曜日別特売
AS-1400 アクションカット ナイロンヤッケ makku 60997991

AS-1400 アクションカット ナイロンヤッケ makku 60997991
AS-1400 アクションカット ナイロンヤッケ makku 60997991
AS-1400 アクションカット ナイロンヤッケ makku 60997991

アクションカット ナイロンヤッケ

(15件のレビュー)
取扱い終了
サイズL
ライトグレー
内容量1個注文コード60997991品番AS-1400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

腕の上げ下げがスムーズ!腕のアクションカット機能!
腕を上げても脇下が突っ張らない!
だから腕の上げ下げがスムーズ!
防風・防塵・撥水加工

用途
ペンキ塗り、ワーキング、スポーツに最適
ライトグレーサイズL胸囲(cm)118混率(%)ナイロン100%着丈(cm)74適応身長(cm)170~180裄丈(cm)86適応胸囲(cm)90~98
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60997937
2024-09-10
用途: ちょっとした外出

ナイロンなので丈夫で動きやすいので、撥水加工はないが超廉価版マウンテンパーカーと言っていい

対象商品 : 60998034
2023-03-30
用途: リフォーム工事

前ぽっけっとチャークがあり大きさがゆとりがありきやすい

対象商品 : 60997973
2022-02-10
用途: 屋外での軽作業時に使用

ホームセンターにもヤッケは売っていますが、5Lはないので 本当に助かります。動きやすいつくりで、値段的にも満足です。

対象商品 : 60998007
2020-12-17
用途: 電気工事
井上電工電気・ガス・熱供給・水道業

動きやすくて重宝しています。
脱ぎ着もしやすくて気に入りました。

対象商品 : 60997946
2018-06-05
用途: 雨天時屋外作業

肩の部分が動きやすい。コスト的にも十分と思います。

対象商品 : 60997991
2018-02-12
用途: 風よけ

野外の風の強い日の作業に風よけとして軽くて便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 60998034
2016-10-18
用途: 木の間引き作業
建設業・工事業

5Lサイズのヤッケが少ないので助かります。値段も手頃で良いと思います。

対象商品 : 60997876
2016-03-03
用途: 床下の作業

非常に着やすく、助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする