三角マチ付き ナイロンパンツ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ネイビー サイズ4L 注文コード60998086 品番AS-1450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る
ネイビー サイズ4L セット内容下のみ 混率(%)ナイロン100% 股下(cm)84 ウエスト(cm)120 着丈(cm)117 適応身長(cm)180〜185 適応胴囲(cm)102〜112

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60998077
2022-01-31
用途:
建設現場にて
建設業・工事業

防寒対策やカッパ変わりというより
汚れ防止のため着用しています。
ワンサイズ大き目がおすすめで、コスパは抜群です。

1人が参考にしています
対象商品:
60998043
2020-11-02
用途:
農作業
農・林・水産業

この商品は3着目ですが、軽くてマチが着いているので長靴にスッポリかぶるので長靴の中にゴミが入らない。

1人が参考にしています
対象商品:
60998061
2020-12-13
用途:
修理メンテ作業時にはきます。
西湘生コンクリート株式会社 様 (製造業)

長靴を履いたままヤッケズボンを装着できるので重宝してます。

対象商品:
60998183
2016-03-03
用途:
水道修繕に
建設業・工事業

この冬使用しました。

しゃがんだり、膝をついたりするので、

もう少し生地が厚かったらイイと思います。

撥水効果もあり助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする