※ブレーカ形状・チップ

WNMG080408-LP MC6115 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(WNMG) 三菱マテリアル 60998754 WNMG080408-LP MC6115 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(WNMG) 三菱マテリアル 60998754 WNMG080408-LP MC6115 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(WNMG) 三菱マテリアル 60998754 WNMG080408-LP MC6115 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(WNMG) 三菱マテリアル 60998754 WNMG080408-LP MC6115 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(WNMG) 三菱マテリアル 60998754 WNMG080408-LP MC6115 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(WNMG) 三菱マテリアル 60998754

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(WNMG)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 60998754 品番 WNMG080408-LP MC6115
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。
高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。
また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。

切削領域軽切削 頂角(°)80 形状六角形80° ブレーカLP 材質(チップ)超硬合金 内接円(mm)12.7 取付穴径(mm)5.16 精度M 穴の有無あり タイプネガティブ 逃げ角(度)0 コーナー半径(mm)0.8 穴の形状円筒穴 チップブレーカー両面 厚さS(mm)4.76 材質/仕上MC6115/CVDコーティング 用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする