1972 DRY COOL アームカバー 天牛(富士手袋工業) 60998761

 

1972 DRY COOL アームカバー 天牛(富士手袋工業) 60998761 1972 DRY COOL アームカバー 天牛(富士手袋工業) 60998761

DRY COOL アームカバー

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード60998761 品番1972
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

アスリートも使用!
吸汗速乾、UVカット素材。通気性の良いメッシュ加工。デザインライン入り。伸縮素材で腕にジャストフィット。

サイズL 幅(cm)(狭)約8〜11(広) 混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10、(メッシュ部)ポリエステル88、ポリウレタン12 全長(cm)39 特性吸汗速乾、UVカット、通気性 生地性能吸汗速乾、UVカット、ストレッチ、冷感

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60998786
2023-09-28
用途:
暑い季節の農作業 草刈や稲刈り
農・林・水産業

肌にピッタリしているが以外と涼しく感じ、暑がりの私には作業時の必需品。

対象商品:
60998777
2023-08-03
用途:
空調服の中に着用
建設業・工事業

締め付けは、丁度よい。ラインは、どこ側に向けるのか不明
ひんやり感を求めるには、どうしたら良いですか?

対象商品:
60998786
2020-07-04
用途:
外庭の草取り時
有限会社 大栄電機 様

価格的にも、機能的にも満足しています。夏向きで快適です。

対象商品:
17216395
2018-07-19
用途:
配達時及びスポーツ時
サービス業

お値段安くて、すごく涼しい!
これを着けている、いないで、体力の消耗がこんなに変わるのかと驚きました。
正直 期待していなかったので、驚き倍です。

1人が参考にしています
対象商品:
60998761
2018-06-21
用途:
作業着
株式会社畳のたなべや 様 (製造業)

着心地もよく、涼しいのでとても重宝しています。また購入したいです。

対象商品:
60998761
2018-06-21
用途:
作業着
株式会社畳のたなべや 様 (製造業)

着心地も抜群で、涼しいので重宝しています!また購入したいです!

対象商品:
17216386
2018-05-24
用途:
golf
K'sハウス初台 様

試着段階ですが大変満足しています。見た目、清涼感合格です。

対象商品:
60998786
2018-08-27
用途:
レジャー
建設業・工事業

涼しく一日中過ごせました。
出来れば手首から上まで延びればいいなぁと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする