851 炭の力 二重底ソックス(タビ型) 天牛(富士手袋工業) 60998804 851 炭の力 二重底ソックス(タビ型) 天牛(富士手袋工業) 60998804 851 炭の力 二重底ソックス(タビ型) 天牛(富士手袋工業) 60998804

炭の力 二重底ソックス(タビ型)

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(4足) 注文コード60998804 品番851
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

自然の炭の力で消臭効果抜群、二重底で耐久性抜群。
炭が嫌なにおいを吸収し、衣服内の湿気を適度に調整してくれる快適素材です。
臭いの元となるガスの除去性能評価試験済み。(対象:アンモニアガス[汗やし尿臭]・酢酸ガス[酸っぱい臭い]・イソ吉草酸ガス[ムレた靴下の臭い])。
履きやすいのびのびタイプ。

材質表糸/綿、ポリウレタン、裏糸/竹炭糸80%、綿20% サイズ(cm)24〜27 指タイプタビ型 入数4足 機能消臭、吸水 グレー/ブラック かかとからの長さ(cm)23 丈区分レギュラー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60998804 851 24539436 8510 炭の力 二重底ソックス(タビ型) 天牛(富士手袋工業) 炭の力 二重底ソックス(タビ型) 天牛(富士手袋工業) 1パック(3足) 999 税込1,099 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-30
用途:
通常の作業
製造業

8月にショート丈の靴下を買ったのでこれからの季節を
考えて通常の丈の靴下にした
丈夫で活性炭入りはいいです

対象商品:
24539436
2021-05-30
用途:
林業でのスパイクシューズのくつ下として

丈夫そうで長く使えそうです。親指と他の指の入れる所の大きさがそんなに違わないのが少し気になりますが使用には問題ありませんでした

対象商品:
24539436
2020-12-19
用途:
山林作業
その他業種

仕事柄よく歩くため、靴下が1年持つことはほとんどないのですが、此方は1年以上持ちましたので再購入させていただきました。
締め付けも強くなく、それでいてずり落ちないでいてくれ、肌触りも悪くないととてもありがたいのですが、あと5センチ丈が長いとインナーとの間に隙間ができないためありがたいです。

対象商品:
24539436
2020-05-20
用途:
農作業や、造園作業時

今まではいてた靴下より、洗濯してもゴワゴワ感が少ないので、気に入ってます

対象商品:
24539436
2019-12-20
用途:
作業だけでなく日常用にも。
くろしお文化舎 様

肌触りがよくて温かいので夏場以外は日常用にもよく使っています。消臭効果は新しいうちは感じるが、使い古していくと減っていくように思います。

対象商品:
24539436
2019-10-01
用途:
地下足袋を履いての作業(斜面・高所)
サービス業

一番上の足首のところが時間が経つとゴムの部分が伸びっぱなしになる。

対象商品:
24539436
2018-11-13
用途:
山登り

山に登りたい気持ちはマウンテンマウンテンなんだけど・・・山だけにっていうあなたにオススメです。

対象商品:
24539436
2018-10-29
用途:
ソックス

こちらの短いタイプは持っていて丈夫で大変気に入っています。冬に備えて購入しました。また購入致します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする