855 炭の力 二重底ソックス (5本指) 天牛(富士手袋工業) 60998813 855 炭の力 二重底ソックス (5本指) 天牛(富士手袋工業) 60998813 855 炭の力 二重底ソックス (5本指) 天牛(富士手袋工業) 60998813

炭の力 二重底ソックス (5本指)

(51件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(4足) 注文コード60998813 品番855
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

自然の炭の力で消臭効果抜群、二重底で耐久性抜群。
炭が嫌なにおいを吸収し、衣服内の湿気を適度に調整してくれる快適素材です。
臭いの元となるガスの除去性能評価試験済み。(対象:アンモニアガス[汗やし尿臭]・酢酸ガス[酸っぱい臭い]・イソ吉草酸ガス[ムレた靴下の臭い])。
履きやすいのびのびタイプ。

材質表糸/綿、ポリウレタン、裏糸/竹炭糸80%、綿20% サイズ(cm)24〜27 指タイプ5本指 入数4足 機能消臭、吸水 グレー/ブラック かかとからの長さ(cm)23 丈区分レギュラー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60998813 855 24539445 8550 炭の力 二重底ソックス (5本指) 天牛(富士手袋工業) 炭の力 二重底ソックス (5本指) 天牛(富士手袋工業) 1パック(3足) 1,298 税込1,428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 51
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24539445
2026-02-27
用途:
住宅リフォームの監理、日々愛用。
創美 様 (建設業・工事業)

は着心地が良く、肌触りも良くて大変に満足してます。

対象商品:
24539445
2023-05-20
用途:
日常生活

夏場など汗をかく時期は足が臭くなっていたのですが、この靴下に変えてからは足臭がなくなりました。あと、解れはないですが製法が少し雑ですね。

対象商品:
24539445
2022-05-16
用途:
長靴作業にも普段使いにも

10回近いリピーター購入者。吸汗性・ずれのない密着感・滑りにくさ・コストパフォーマンス・耐久性に満足。MONOTAROブランドにそっくりなものがあり、2〜3度購入してみたが、表面のホツレが断然早いため、こちらがお勧め。

5人が参考にしています
対象商品:
24539445
2021-11-24
用途:
普段使い用に
陽心館 様 (サービス業)

とても使い心地が良く満足出来る商品です。親指の爪の所が先に穴が開くので、そちらも二重にしていただくととても嬉しいです。

対象商品:
24539445
2021-11-11
用途:
自動車整備

ちょうどいい厚さで安全靴との相性も良いです。今までの靴下の中で一番良いと思います。あとは耐久性がどれだけか楽しみです。

対象商品:
24539445
2020-12-13
用途:
普段使い
まるま商会 様 (サービス業)

靴下の臭いが靴につくのがすごく減りました。二足を1日おきに使用して2ヶ月は持つのでコスパも良いです。黒色があるともっと良いです。

対象商品:
24539445
2020-09-20
用途:
通常使用
建設業・工事業

2回目のオーダーです。1回目最初に使用した時は、多少違和感がありましたが、生地もしっかりしていて、夏にはいても蒸れません。

対象商品:
24539445
2020-06-01
用途:
塗装作業時
たなか建装 様 (建設業・工事業)

快適な履き心地です。
足にピッタリとしていて、毎日履いています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする