861 炭の底力 二重底セミショートソックス2足組(タビ型) 天牛(富士手袋工業) 60998831 861 炭の底力 二重底セミショートソックス2足組(タビ型) 天牛(富士手袋工業) 60998831 861 炭の底力 二重底セミショートソックス2足組(タビ型) 天牛(富士手袋工業) 60998831

炭の底力 二重底セミショートソックス2足組(タビ型)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2足) 注文コード60998831 品番861
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

自然の炭の力で消臭効果抜群、二重底で耐久性抜群。
炭が嫌なにおいを吸収し、衣服内の湿気を適度に調整してくれる快適素材です。
臭いの元となるガスの除去性能評価試験済み。(対象:アンモニアガス[汗やし尿臭]・酢酸ガス[酸っぱい臭い]・イソ吉草酸ガス[ムレた靴下の臭い])。
履きやすいのびのびタイプ。

グレー/ブラック サイズ(cm)24〜27 材質表糸/綿、ポリウレタン、裏糸/竹炭糸80%、綿20% 機能消臭、吸水 入数2足 かかとからの長さ(cm)12 丈区分セミショート 指タイプタビ型

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60998831
2024-08-23
用途:
個人使用
卸売・小売業

外反母趾になった為、靴下を丸形から、この足袋型と5本足型の靴下に変えてみた。脱着スピードは足袋タイプだが、履き心地は5本足タイプが私には合っていると思う。どちらも夏場、ショートソックスの為、涼しく重宝している。指の蒸れ感も全くなく快適。

対象商品:
60998831
2022-02-15
用途:
現場作業
相互物産株式会社 様 (製造業)

そこの面が丈夫でよかった。また、履ごこちもよった。

対象商品:
60998831
2018-06-24
用途:
仕事と普段用

足袋ソックスでないと駄目なのですが、他のソックスと比べ、格段にが種類が少なく特に夏用は良い物が有りませんでした。セミショートと分厚すぎない程よい厚さ、しかも作りが良く履き心地が良いので大変気に入りました。やっと気に入った物に出会えましたので廃盤にしないで下さい。

1人が参考にしています
対象商品:
60998831
2018-08-23
用途:
電気工事

初回の使用で指先に穴が開き
初回の洗濯で糸のほつれが大量発生
こんな商品は初めてなのでかなり残念です

1人が参考にしています
対象商品:
60998831
2015-06-08
用途:
通勤時間

厚さも適度にあって蒸れなくて爽やか。

1人が参考にしています
対象商品:
60998831
2017-05-10
用途:
仕事用

そんなに歩き回るわけでもないのに、数回で底が薄くなってきており、かつアチコチから糸やゴムが飛び出してきている。
履き心地は良いが耐久性はワークマンやホームセンターで安いランクのものを選んで買うのと変わりがない。

対象商品:
60998831
2016-05-17
用途:
夏の足ムレ対策

夏場はムレがひどいので、炭力を信じて早めに手配。足袋タイプと5本指タイプを購入した、どちらが良いかは6月に入ってからである。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする