曜日別特売
865 炭の底力 二重底セミショートソックス2足組(5本指) 天牛(富士手袋工業) 60998847

 

865 炭の底力 二重底セミショートソックス2足組(5本指) 天牛(富士手袋工業) 60998847
865 炭の底力 二重底セミショートソックス2足組(5本指) 天牛(富士手袋工業) 60998847
865 炭の底力 二重底セミショートソックス2足組(5本指) 天牛(富士手袋工業) 60998847

炭の底力 二重底セミショートソックス2足組(5本指)

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2足)注文コード60998847品番865
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

自然の炭の力で消臭効果抜群、二重底で耐久性抜群。
炭が嫌なにおいを吸収し、衣服内の湿気を適度に調整してくれる快適素材です。
臭いの元となるガスの除去性能評価試験済み。(対象:アンモニアガス[汗やし尿臭]・酢酸ガス[酸っぱい臭い]・イソ吉草酸ガス[ムレた靴下の臭い])。
履きやすいのびのびタイプ。

グレー/ブラックサイズ(cm)24~27材質表糸/綿、ポリウレタン、裏糸/竹炭糸80%、綿20%機能消臭、吸水入数2足かかとからの長さ(cm)12丈区分セミショート指タイプ5本指
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60998847
2024-08-23
用途: 個人使用
卸売・小売業

左足が外反母趾となり、医療用ソールを靴に敷き歩いていたが、靴下も丸形から変えてみた。脱着には時間がかかるが、履き心地は非常によく、指の間の湿り気も全くなくなり、快適。今後は、これをリピートしていきたい。

対象商品 : 60998847
2023-12-03
用途: 工場内作業やトラックの運転
サービス業

薄手なので穴あき大丈夫か?と感じましたが、思ったより堪えてます。2~3回履くとつま先に穴が開く他社品もありますので、それらに比べる今のところイイ感じです。

対象商品 : 60998847
2022-07-05
用途: 長時間の立ち仕事
株式会社千代田屋卸売・小売業

足の臭いがほとんどなくなりました。とても助かっています。
長さもちょうどよく、使いやすいです。よくリピートしています。

対象商品 : 60998847
2021-06-17
用途: 普通に使ってます。
カットプラス まつおか

丈夫で長持ちしております。
同等品の物もございますが、こちらの方が丈夫な作りです。
1年近くになりますが、まだ破れずに履けております。

1が参考にしています
対象商品 : 60998847
2020-07-14
用途: 現場での施工管理にて使っています。
ペンタビルダーズ株式会社建設業・工事業

5本指ソックスを常に使用しています。
作りがしっかりしていて、長さもちょうど良いので夏場には重宝しそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 60998847
2020-02-05
用途: 整備業

炭の力で汗をかいても靴下が臭わないので靴下はこれしか履いていない。

1が参考にしています
対象商品 : 60998847
2018-12-04
用途: 建設業
建設業・工事業

履き心地もいいし水虫対策にもなり消臭力も文句なし!いままで使ってた靴下より長持ちしてるので買い続けるつもりです!

対象商品 : 60998847
2021-10-22
用途: 本当に丈夫です
カットプラス まつおか

リピートですが、2足組で交互に履いても半年近くは使えました。
もう少し、同じ機能でカラフルなのがあれば良いのですが。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする