マイゾックス
マイゾックスの 作業現場標識
マイゾックスの その他標識
対空標識400
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
60999104
品番
TH400-BY
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
上空からも高い視認性
マット(艶消し)塗装で反射を抑制PP素材で軽量でもたわみにくい。座標にあわせる中心穴付き
材質
PP
寸法(mm)
395×395×1
色
黄&黒
質量(g)
150(1枚)
穴径(Φmm)
10(5ヵ所)
マイゾックスコード
221817
注意
※裏面は無地です。固定用測量鋲はついておりません。
※穴に測量鋲を強く打ち付けると本体が破損する場合があります。
※本体を石で固定した場合、塗装に多少の傷が入ります。