マイゾックス
マイゾックスの 水平器・水準器・墨出器
マイゾックスの 墨打器/墨差し
マイゾックスの レーザー墨出器
自動追尾用プリズムZERO220プラス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60999138
品番
Z-220P
参考基準価格(税別)
¥140,400
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
プリズム定数0mm
スライド式高さ調整
高いメンテナンス性
9mmΦピンボール対応
セット内容
Z-220P本体、ガラス保護バンド、ポールアダプターMAG50、石突DMP-M6、専用ケース、取扱説明書、六角レンチ
寸法(mm)
45×65×50
質量(g)
137
レベル(mm)
40’/2(一体式)
プリズム高(mm)
25
プリズム定数(mm)
0
マイゾックスコード
222305