マイゾックス
マイゾックスの スタッフ・ポール
マイゾックスの 測量用ポール
ジュラルミンピンポール
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60999147
品番
DMP-1000D
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
ワイシャツ一枚分以下の驚きの軽さ。疲労軽減・効率アップ。アルミの1.6倍の硬度。
材質
ジュラルミン(A2017)
全長(mm)
1000
質量(g)
180
硬度
105HB
寸法(Φmm)
9×1000
印刷
赤塗装(10cmピッチ、シルバーは素材)
マイゾックスコード
223349
注意
※製品の仕様は変更になる場合がございます。最新の情報はお問い合わせ下さい。