マイゾックス
マイゾックスの スタッフ・ポール
マイゾックスの 標尺・ロッド
サンアルゴー・イエロー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60999174
品番
ALG-35Y
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
軽量でコンパクトな伸縮タイプ。
ステンレス素材で強い防錆効果ワイドで見やすい大型目盛。
背面のコーナーカットは、人間工学に基づき手にフィットする6角形を実現、ねじれ・衝撃への強度も高めています。
付属品
ボタン保護シール(本体に添付済み)
仕様
(有償発行可能書類)ISO3点セット、検査成績書
質量(kg)
1.2
段数
5
全長(m)
3
全縮(mm)
845
マイゾックスコード
222722